曜日別特売
1483E 1483 ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40257795

 

1483E 1483 ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40257795
1483E 1483 ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40257795
1483E 1483 ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40257795

1483 ワンタックラットズボン(秋冬用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルーグレー
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード40257795品番1483E
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。

ブルーグレー股下(cm)80ウエスト(cm)88種別ワンタックラットズボンシリーズ1480・1490シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材生地T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水)色番43職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 勤務時間中
河原町分譲共同ビル管理組合法人その他業種

写真の画面で見ると、多少の違いを感じる時がありますが、思っていた色で良かったです。

対象商品 : 40257917
2020-11-20
用途: 掃除作業
サービス業

到着後すぐに裾上げをしました。
厚手で丈夫そうです。
寒い冬も風を通さなそうなので暖かく仕事ができそうです。

対象商品 : 40258084
2015-09-09
用途: 現場・工場で
有限会社阿部建設

以前のジーベックより、少しスリムな感じです。
履き心地は、夏物と違い少し厚手ですが、動きやすくて良いです。
両サイドに付いているポケットが休 憩時に作業手袋を入れておけるので大変便利です。
ポケットに付いているボタンもワンタッチで、ストレスを感じることが無くなりました。

対象商品 : 40257576
2021-02-01
用途: 機械のメンテナンス
東京水道サービス株式会社

しゃがんだり、かがむと生地がゴワガワで突っ張ってしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする