ジーベック
1484 レディースワンタックスラックス(秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
40258181
品番
1484
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。
色
ディープネイビー
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
72~80
種別
ワンタックスラックス
サイズ
LL
シリーズ
1480・1490シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材
生地
T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水)
色番
19
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。