1484 1484 レディースワンタックスラックス(秋冬用) ジーベック 40258224

1484 レディースワンタックスラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード40258224品番1484
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。

グレー股下(cm)74ウエスト(cm)57~62種別ワンタックスラックスサイズSシリーズ1480・1490シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材生地T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水)色番20性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする