曜日別特売
DN-40B 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン 40263535

DN-40B 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン 40263535
DN-40B 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン 40263535

双輪キャスター ねじ込み式

(44件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)40
取付高(mm)52
ねじ径M8×1.25
許容荷重(daN)30
内容量1個注文コード40263535品番DN-40B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ネジ込み式双輪キャスター

モノタロウではこんなお得な商品も!
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)30ねじ径M8×1.25軸長(mm)15取付高(mm)52材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車材質(ねじ部)ストッパーなし偏心E(mm)14車輪幅W1(W2)(mm)41(8)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: キャスター付きの台を製作

ファンヒーターの移動台を作る為に購入しました。
早く届いて助かりました。
大きすぎず、小さすぎず良い感じです。

対象商品 : 40263562
2024-06-27
用途: 椅子の修理
その他業種

椅子のキャスターのローラーを巻いているゴムが硬化し、ぼろぼろに欠けてきたため修理するために購入した。以前も椅子のメーカーに見てもらいキャスターを取り寄せたが、値段が高かったので、今回はネットで探し購入し取り付けました。まったく同じものではなかったとは思いますが、全く違和感ははありませんし。椅子の動きももとに戻りました。

対象商品 : 40263544
2024-04-09
用途: 破損の為交換
医療・福祉・介護関連業

単体で1つから購入でき、壊れた箇所だけ交換できるので助かる。サイズも豊富で助かっています。

対象商品 : 40263544
2024-02-24
用途: 折り畳み作業台の乗せる台を自作しました。

キャスターとして必要にして十分、滑りもよく、良かったです。

対象商品 : 40263553
2023-05-05
用途: 自作簡易ベッドの脚に使用する。

回転具合・転がり具合ともに十分です。同時に使用する鬼メナットがM10㎜は、近隣ホームセンターになく(どこもM8㎜まででした)、結局鬼メナットをモノタロウに追加発注しました。鬼メナットを取付けるのに必要な六角レンチが、何㎜のモノが必要なのかを明記してほしい。

対象商品 : 40263553
2023-07-19
用途: 修理
サービス業

20年以上前に購入した会議用机のコロを交換しました。机が年代物なので交換できるか心配でしたが、無事交換でき動きもとてもスムーズです。

1が参考にしています
対象商品 : 40263553
2022-04-03
用途: ショーケース用
卸売・小売業

M10とばかり信じて購入したところ微妙にあいませんでしたがM10タップしたところスムーズにねじ込めました。3/8やったかも こちらの選定ミスでしたが案配行きました。

対象商品 : 40263526
2022-03-01
用途: スチールラックのキャスター追加
株式会社リッチマーケティング卸売・小売業

互換性が高く、問題無く使えてます。いくつか仕入れてストックしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする