Jack&Betty(サンエス)
JB55021 男女兼用長袖チェックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ネイビー
ブルー
オレンジ
サイズ
M
5L
S
M
L
LL
XL
4L
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40264393
品番
JB55021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
カジュアルな中にも端正さが光るスタイル。
Sは女性用シルエット。
ポケット内側ペン差し付。
形態安定。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
78
色(柄)
ギンガムチェック
首廻り(cm)
41
バスト(cm)
110
生地
ポリエステル65% 綿35%
色番
9
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。