※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
青
白
青
サイズ
M
S
L
LL
M
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40264542
品番
PP4361
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
スタンドカラー仕様の実験用白衣。
色
青
サイズ
M
その他
ポケットはついておりません。
トラスコ品番
759-2043
材質
Ⅲポリエステル100%
質量(g)
280
清浄度
クラス10000対応
ヒップ(cm)
90~100
適応身長(cm)
160~167
適応胴囲(cm)
64~74
生地
2/1ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
84~94