PP4361 IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウイン 40264551

PP4361 IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウイン 40264551
PP4361 IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000] ゴールドウイン 40264551

IIIコート クリーンスモックコート PP4361[CL10000]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード40264551品番PP4361
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スタンドカラー仕様の実験用白衣。

サイズLその他ポケットはついておりません。トラスコ品番759-2027材質Ⅲポリエステル100%質量(g)280清浄度クラス10000対応ヒップ(cm)92~100適応身長(cm)167~174適応胴囲(cm)74~84生地2/1ツイルRoHS指令(10物質対応)対応適応胸囲(cm)90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする