曜日別特売
0900-005-00030 プッシュリベット K-CON(キタコ) 40274394

0900-005-00030 プッシュリベット K-CON(キタコ) 40274394
0900-005-00030 プッシュリベット K-CON(キタコ) 40274394

プッシュリベット

(17件のレビュー)
取扱い終了
タイプホンダ8Φ
内容量1セット(3個)注文コード40274394品番0900-005-00030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。

タイプホンダ8Φ適合板厚(mm)4.3~6.2寸法A(mm)18寸法B(mm)8.2/10.5寸法C(mm)2.4寸法D(mm)13/19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40274342
2023-07-29
用途: GSX250R
有限会社佐藤新聞舗

ヤマハ用ですが他の車種にもサイズが合えば使えます。
劣化するとすぐに割れるので定期的に交換するのがいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40274351
2019-11-18
用途: アドレスV125Gの外装に使いました。
サービス業

外装のビビり音も無くなったそうです。
お客様にも喜ばれ、使って良かったです。

対象商品 : 40274376
2018-12-02
用途: フロントバンパー固定用
製造業

当方の車のフロントバンパーに合うものを物色していて、たまたまやっと発見。
つけてみるとピッタリでした。ありがたやありがたや。

対象商品 : 40274342
2018-11-06
用途: バイクのメンテナンス
農・林・水産業

バイクのカバー等取り外し後、緩いリベットができるのは常識。そんなときに、このリベットがあれば安心です。安い部品で安心できました。

対象商品 : 40274376
2019-07-22
用途: スズキのバイクに使用する。

純正品は高価なのでとてもコストパフォーマンスが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40274351
2018-06-08
用途: メンテナンス作業
運輸・通信業

これわホームセンターやオートバックスやにりんかんを探しても見つかりませんでしたから、助かりました。

対象商品 : 40274376
2018-07-04
用途: ビッグスクーターのカウル装着時使用
建設業・工事業

普通です。また足りなくなったら、買いたいとは思いました。

対象商品 : 40274376
2017-07-15
用途: バイク用リベットとして使用
港運送株式会社運輸・通信業

スズキ2輪バイク用で、サイドカウルのリベットとして利用し耐久性的にも良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする