ユニティ
リノダウン ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
3500
3000
3500
4000
埋込穴(Φmm)
125
150
125
100
色(本体)
白
白
黒
配光角度(°)
51
51
52
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40274947
品番
UDL-1211W-35/34
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
屋内専用
消費電力(W)
34.4
全光束(Lm)
3470
色温度(K)
3500
色(本体)
白
配光角度(°)
51
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
不可
注意
※別売電源装置必要 T-3003