ユニティ
リノダウン ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
3000
3000
3500
4000
埋込穴(Φmm)
100
150
125
100
色(本体)
白
白
黒
配光角度(°)
52
51
52
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40274999
品番
UDL-1106W-30/34
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
屋内専用
消費電力(W)
34.4
全光束(Lm)
3330
色温度(K)
3000
色(本体)
白
配光角度(°)
52
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
不可
注意
※別売電源装置必要 T-3003