UDL-1309B-30/28 リノダウン ベースダウンライト ユニティ 40275096

 

UDL-1309B-30/28 リノダウン ベースダウンライト ユニティ 40275096
UDL-1309B-30/28 リノダウン ベースダウンライト ユニティ 40275096

リノダウン ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)3000
埋込穴(Φmm)150
色(本体)
配光角度(°)53
内容量1台注文コード40275096品番UDL-1309B-30/28
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途屋内専用消費電力(W)27.4全光束(Lm)2900色温度(K)3000色(本体)配光角度(°)53埋込穴(Φmm)150調光の可否不可
注意
※別売電源装置必要 T-3002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする