0900-092-01002 銅ワッシャー K-CON(キタコ) 40275295

銅ワッシャー

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法A(mm)8.6
内容量1個注文コード40275295品番0900-092-01002
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96

シーリングワッシャーとしても最適。

寸法C(mm)1寸法A(mm)8.6寸法B(mm)13.7タイプΦ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40275286
2025-07-28
用途: トゥデイ af67のバッテリー端子
運輸・通信業

トゥデイaf67のバッテリーを新品に交換する時に充電ケーブルを接続する時に使いました。
充電ケーブルの端子が大きくてたぶんM8やと思います
この銅ワッシャーを使用
なかなかいいと思います。

対象商品 : 40275295
2024-07-26
用途: バイク整備
卸売・小売業

近くのバイク用品店には無かったのでよく使ってます。

対象商品 : 40275322
2023-08-29
用途: ホンダNバンのエンジンオイル交換
秋山電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

銅製なので元々付いていた金属品よりも柔らかく、ドレンボルトを閉めた際にしんなりなじむ感じで緩んで来そうも無いのでとても良いと思う。次回又注文予定。

対象商品 : 40275286
2021-09-27
用途: GB250クラブマンE型 フォークオイル交換時
建設業・工事業

GB250クラブマンE型 フォークオイル交換時にドレンボルトパッキンとして使用。
問題なく機能します。

対象商品 : 40275295
2020-10-27
用途: バイクのメンテナンス

サイズを間違えて注文してしまい、使用しようと思っていた個所とは異なる場所のメンテナンスに使用しましたが、商品は良いと思います。

対象商品 : 40275313
2020-09-09
用途: フォークドレンボルトに装着
建設業・工事業

純正部品の5分の1以下で買えました 多少薄いが問題無し 満足です

対象商品 : 40275286
2019-07-10
用途: オイル部分のパッキンとして使用
医療・福祉・介護関連業

スクーターのオイル部分のパッキンとして使用しました。
作りもよくよかったです。
コストパフォーマンスにかけるのがネックです。

対象商品 : 40275295
2018-09-03
用途: スーパーカブのエンジン用
宮本企画

サイズ的にどうか?と思い購入
即、利用でなく、欠品予備として考えています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする