曜日別特売
0900-999-00500 サイレンサーバンドラバー K-CON(キタコ) 40275943

サイレンサーバンドラバー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40275943品番0900-999-00500
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

サイレンサーバンド用補修用品

長さ(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: バイクサイレンサーの固定に

バイクの差し込み式のサイレンサー固定にスイベルスプリングのフックを使用していますが 振動音とそれによる破損防止に使用しています

2025-04-01
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

・サイレンサーバンドφ115がないので、隙間を埋めるため本品を使用し、φ120用のゴムバンドの方が厚み薄いので、こちらのサイド側リップを切削加工してスペーサ代わりにして綺麗に取り付けられました。

対象商品 : 23524603
2022-12-07
用途: バイクサイレンサーに取付
その他業種

数種類のバンドラバーを購入し取付した所、一番しっくりきました。

対象商品 : 40275943
2021-02-11
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのマフラーバンドが切れてしまったので交換用に購入。問題なく使えました。

対象商品 : 23524603
2022-06-11
用途: サイレンサーバンドに
自動車・二輪車・自転車関連業

サイレンサーバンドを新規で作るために購入しました。
φ90のサイレンサーに合う長さが無く長い物を2本購入。
使い勝手は良好です。購入しt良かったです。
ただ長い物を買うしかなかったのでたっぷり余ってしまいました。かといって細いサイレンサーに使えるほどの長さでもないので持て余すしています。
もう少し長さが選べるよう選択肢を増やしてもらいたいです。

対象商品 : 23524603
2020-06-08
用途: バイクの整備
建設業・工事業

サイズはきつめなので取り付けにコツがいるかと思いますが作りはじっかりしていて良いと思います。あとは耐久性はこれから確認です。

対象商品 : 40275943
2018-08-30
用途: バイクのサイレンサ固定用
卸売・小売業

長年使ったゴム部品がカッチカチのボロボロになったので交換用に購入。元の物より少し大きかったけど特に支障はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 23524603
2024-10-09
用途: 100φのマフラーバンド
製造業

100φサイレンサーだと30cmは欲しいので、無駄が出ないように長さのバリエーションを増やして欲しい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする