0900-995-80000 ステンレスコッターピンSET K-CON(キタコ) 40275961

ステンレスコッターピンSET

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
40275961
品番
0900-995-80000
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

便利なコッターピンのセット

セット内容
1.6mm×5、1.5mm×3、4mm×2
寸法(A×B)(mm)
1.6×20、2.5×20、4×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40275961
2023-07-11
用途: バイクレストアに使用
卸売・小売業

価格が安価で3種類のサイズが入り便利。もう少し数量が入っていれば尚良いと思います。

対象商品 : 40275961
2022-05-05
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

頻繁に交換する物ではないが、持っておくべき物。
複数のサイズが入っているので便利。

対象商品 : 40275961
2021-07-06
用途: バイクの修繕に
運輸・通信業

多様する訳では無いので、色々なサイズがあるので便利です。

対象商品 : 40275961
2019-05-13
用途: 車の部品に
電気・ガス・熱供給・水道業

車の部品で割ピンが必要なところがあり、サイズが複数あるため、今回
SETで購入しました。複数のサイズがあるため助かりました。

対象商品 : 40275961
2018-08-29
用途: バイクステップのナットはずれ止め!

ステンレス製のため購入しました、錆びにくいのと見た目、そしてやすかったのと、種類がよかったですね。

対象商品 : 40275961
2017-08-16
用途: バイクのリアタイヤ交換時

特に問題なく使えました。
耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 40275961
2015-05-13
用途: バイクのねじ止め

ステンレスだから仕方ないかもしれないけど、値段そのままで量をもう少し増やしてほしい。

対象商品 : 40275961
2015-01-14
用途: バイクの修理に使用

ばっちりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする