ECI-C320+3215P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換 エコリカ 40276783

ECI-C320+3215P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換 エコリカ 40276783
ECI-C320+3215P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換 エコリカ 40276783
ECI-C320+3215P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換 エコリカ 40276783
ECI-C320+3215P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換 エコリカ 40276783
ECI-C320+3215P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換 エコリカ 40276783
ECI-C320+3215P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換 エコリカ 40276783
ECI-C320+3215P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換 エコリカ 40276783
ECI-C320+3215P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換 エコリカ 40276783
ECI-C320+3215P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換 エコリカ 40276783

リサイクルインク キヤノン対応 BCI-320/321互換

(9件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(5個)5色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ 320PGBK)注文コード40276783品番ECI-C320+3215P/BOX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Canon(キヤノン)用 BCI-320/321シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

5色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ 320PGBK)適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BCI-321+320/5MPインクブラック/シアン/マゼンタ/イエロー(染料) 320PGBK(顔料)適合機種PIXUS iP3600/PIXUS iP4600/PIXUS iP4700/PIXUS MP540/PIXUS MP550/PIXUS MP560/PIXUS MP620/PIXUS MP630/PIXUS MP640/PIXUS MP980/PIXUS MP990/PIXUS MX860/PIXUS MX870エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 020

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58936833
2021-08-16
用途: 管理組合の工法に使用
その他業種

割安であり、量があって重宝してます。よく印刷するので繰り返し注文したいです

対象商品 : 40276731
2017-07-15
用途: インターネットの画面の印刷

純正品から、リサイクル品に変えたのがエコリカでした。
いつも使ってるので、安心感があります。品質管理ができてると思います。

対象商品 : 40276756
2017-05-17
用途: キャノンプリンターインクとして使用
製造業

インク残量にも感知してくれるし、最後まで使い切れるので、づっと使っています。リサイクルだけど問題なしです。

対象商品 : 40276747
2017-05-17
用途: プリンターのインク

従来までは品質の関係より純正品を使用しておりました。レビューにて良いとの評判でしたのでコスト面より使用してみましたが、純正品と遜色ありません。リピーターになりました。

対象商品 : 44352673
2015-01-16
用途: パソコンからのプリントアウト
合資会社河合金属工業所製造業

よく使うので、2個入りをいつも買っている。

対象商品 : 40276731
2014-10-06
用途: 印刷

価格も安く、十分です。

対象商品 : 40276765
2013-09-06
用途: プリント
合資会社河合金属工業所製造業

リサイクルインクの中で一番いいですね。最後までしっかり使用できるし、価格も満足しています。リサイクルBOXを置いているところが近くにないので、ためて送るようにしています。MonotaRoさんのほうでの回収
はいまのところないのですか?

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
現在のところ、使用済みインクカートリッジの回収は行っておりません。
ご要望に副えず大変申し訳ございません。

対象商品 : 40276783
2013-05-17
用途: 仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えました。もっと安いとお得感が出るのですが。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする