曜日別特売
ECI-C91C-V リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ 40276896

ECI-C91C-V リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ 40276896
ECI-C91C-V リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ 40276896
ECI-C91C-V リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ 40276896
ECI-C91C-V リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ 40276896
ECI-C91C-V リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ 40276896
ECI-C91C-V リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ 40276896
ECI-C91C-V リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ 40276896
ECI-C91C-V リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ 40276896
ECI-C91C-V リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ 40276896
ECI-C91C-V リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ 40276896

リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
カラー
メーカー純正品番BC-91
インク染料
内容量1個注文コード40276896品番ECI-C91C-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Canon(キヤノン)用 BC-70/71/90/91シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。

適合
PIXUS MP470/MP460/MP450/MP170/PIXUS iP2600/iP2500/iP2200/iP1700
<残量表示機能はありませんが、コストパフォーマンスとエコロジーを両立>
カラー適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BC-91インク染料回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※本製品はインク残量非対応となります。インク残量表示無効操作を行うことで問題なくご使用いただけます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40276871
2024-05-24
用途: インク補充時
製造業

純正と変わらず、取り替えもスムーズで、価格も手ごろでとてもまんぞくしています。

対象商品 : 40276887
2024-05-02
用途: プリンターの交換用インクとして使用しています。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

エコリカの商品で、環境に配慮されていることから、使用しています。

対象商品 : 40276871
2022-03-31
用途: コピー機のインクが無くなった時
その他業種

リサイクルインクなのに普通に使えて格安で大変助かっております。

対象商品 : 40276871
2021-05-03
用途: プリンター用

プリンターを更新しないで、きれいに印刷できたのでラッキー。

対象商品 : 40276887
2021-01-17
用途: 年賀状作成
製造業

年賀状作成のため購入しました.発注から納入までが早く助かりました

対象商品 : 40276862
2020-07-15
用途: 複合機用に購入
医療・福祉・介護関連業

使用感はメーカー対応と変らずOK!やっと探しました。もう古いから買い換えないといけないかなーとあきらめていました。あまり使用していない複合機なので時期的に急に使用するようになりホント助かりました。(^^)/

対象商品 : 40276871
2018-10-21
用途: 安い

純正と比べ、かなり安い。今のところ問題なく使えています。

対象商品 : 40276871
2017-12-25
用途: 資料等の印刷
その他業種

純正品のようにインク残量等が表示出来るようにして欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする