ユニティ
ぴたライト 棚下ディスプレイ照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
3000
3000
5000
全光束(Lm)
980
980
1045
685
730
440
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40279768
品番
UTL-9002-30
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
屋内専用
消費電力(W)
13
入力電圧(V)
ACまたはDC100
全光束(Lm)
980
色温度(K)
3000
連結数
6台可能
呼び長さ(mm)
1200
調光の可否
否
注意
※給電と接続には、専用の別売コードが必要になります。TB-0107/TB-0105/TB-1106。 連結用タイプ。出力はDCとなります。