UTL-9000-30 ぴたライト 棚下ディスプレイ照明 ユニティ 40279804

 

UTL-9000-30 ぴたライト 棚下ディスプレイ照明 ユニティ 40279804
UTL-9000-30 ぴたライト 棚下ディスプレイ照明 ユニティ 40279804

ぴたライト 棚下ディスプレイ照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)3000
全光束(Lm)440
内容量1台注文コード40279804品番UTL-9000-30
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途屋内専用消費電力(W)7入力電圧(V)ACまたはDC100全光束(Lm)440色温度(K)3000連結数12台可能呼び長さ(mm)600調光の可否
注意
※給電と接続には、専用の別売コードが必要になります。TB-0107/TB-0105/TB-1106。 連結用タイプ。出力はDCとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする