曜日別特売
SGLAF5BK レバー式アーチファイル ハピラ 40280224

レバー式アーチファイル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
ブラック
収納枚数(枚)約280(コピー用紙)
内容量1冊注文コード40280224品番SGLAF5BK
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。

サイズA4ブラック種類レバーファイルタイプタテ型収納枚数(枚)約280(コピー用紙)穴数2付属品紙押さえ金具仕様背見出差し紙替え式背幅(mm)50寸法(縦×横)(mm)308×280穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)オレフィン素材貼表紙グリーン購入法適合
注意
紙を綴じること以外でのご使用はしないでください。操作時にリングや紙押さえ金具部分で指などをはさまないようご注意ください。直射日光のあたる場所や高温多湿になる場所に長時間放置しないでください。お子様の手の届かない所に保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 社内資料の整理
卸売・小売業

便利で丈夫そうなので、購入して良かったです。背表紙の穴が便利でした。

2025-09-04
用途: しっかりしている
木ノ下金属工業株式会社

愛用品です。
ただこちらの問題ですが、別の人が開ける時レバーに気づかず無理矢理あけられて壊れたことがあってショックだった。

対象商品 : 40280258
2024-02-29
用途: 書類整理

しっかりした作りで問題なく使えます
一つだけ気になるのは上部が角ばっていて当たって痛かったので下部と同じか、角にカーブがついていたら良いと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする