アイトス
アジト 長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-2530
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40280906
品番
AZ-2530
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽くて強く動きやすい、やさしい肌触りのワークウエア。
色
ブラック
サイズ
S
種別
長袖ブルゾン
機能
帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ
混率(%)
ライトフィックスサマー裏綿、ポリエステル90・綿10
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
60
材質(スライダー)
金属
色番
010
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル
名入れ
可