アイトス
アジト 長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-2530
商品レビューを投稿する
取扱停止中
名入れ可
サイズ
L
SS
S
M
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40280924
品番
AZ-2530
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
軽くて強く動きやすい、やさしい肌触りのワークウエア。
色
ブラック
サイズ
L
種別
長袖ブルゾン
機能
帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ
混率(%)
ライトフィックスサマー裏綿、ポリエステル90・綿10
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
65
材質(スライダー)
金属
色番
010
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル
名入れ
可