アイトス
アジト ワークベスト(スタンドカラー) AZ-2939
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
チャコール
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40281229
品番
AZ-2939
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
サイズ
5L
種別
ベスト
機能
ストレッチ、軽量素材
混率(%)
軽量ストレッチドビー、ポリエステル100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
67
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
71
材質(スライダー)
金属
色番
003
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック
名入れ
可