アイトス
アジト ワークベスト(スタンドカラー) AZ-2939
商品レビューを投稿する
取扱停止中
名入れ可
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ターコイズ
シルバーグレー
ネイビー
チャコール
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40281396
品番
AZ-2939
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
色
ターコイズ
サイズ
L
種別
ベスト
機能
ストレッチ、軽量素材
混率(%)
軽量ストレッチドビー、ポリエステル100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
56
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
65
材質(スライダー)
金属
色番
027
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック
名入れ
可