アイトス
アジト ワークパンツ(ノータック) AZ-2950
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
72
67
72
77
82
87
92
97
102
112
122
サイズ
SS
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40281737
品番
AZ-2950
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色
ターコイズ
サイズ
SS
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ、軽量素材
混率(%)
軽量ストレッチドビー、ポリエステル100
ウエスト(cm)
72
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
股下(cm)
76
材質(スライダー)
金属
色番
027
材質(ファスナー)
金属
裾上げ
可