アイトス
アジト ワークパンツ(ノータック) AZ-30550
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
シルバーグレー
ターコイズ
チャコール
ディープネイビー
カーキ
アイアンブルー
ウエスト(cm)
77
65
67
70
72
75
77
80
82
85
87
90
92
95
97
100
102
110
112
120
122
サイズ
S
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40283006
品番
AZ-30550
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
S
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ライトストレッチツイル、ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
77
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
股下(cm)
81
適合サイズ(cm)
75
材質(スライダー)
金属
色番
005
材質(ファスナー)
金属
裾上げ
可