アイトス
アジト レディース長袖サマーブルゾン AZ-30640
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40283557
品番
AZ-30640
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF。遮熱機能&UV遮蔽!メッシュ&UVで涼しく快適。
色
ターコイズ
サイズ
M
種別
長袖ブルゾン
機能
帯電防止
混率(%)
ペンタス ヘリンボーン、ポリエステル80・綿20
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
材質(スライダー)
金属
色番
027
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR
名入れ
可