アイトス
アジト レディースワークパンツ(ノータック) AZ-30655
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40283846
品番
AZ-30655
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
様々な環境下に対応可能な快適素材ペンタスUF。遮熱機能&UV遮蔽!
色
ターコイズ
サイズ
S
種別
パンツ/スラックス
機能
帯電防止
混率(%)
ペンタス ヘリンボーン、ポリエステル80・綿20
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
股下(cm)
77
寸法(cm)
ベルト上がり:73
材質(スライダー)
金属
ウエスト有効サイズ(cm)
61
色番
027
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
金属
裾上げ
可