アイトス
TULTEX 裏メッシュジャケット(男女兼用) AZ-50118
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
モクネイビ-
モクグレー
モクネイビ-
チャコール
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40284135
品番
AZ-50118
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
モクネイビ-
サイズ
4L
機能
撥水
混率(%)
240Tマイクロタフタ、ポリエステル100
種別
長袖ジャケット
胸廻(cm)
134
着丈(cm)
79
裄丈(cm)
94
材質(スライダー)
プラスチック
色番
108
材質(ファスナー)
プラスチック