アイトス
ニューアジト ワークパンツ(ノータック) AZ-60750
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
アースグリーン
チャコール
ディープネイビ
カーキ
ターコイズ
サイズ
M
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
5L
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40285763
品番
AZ-60750
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
サイズ
M
種別
パンツ/スラックス
機能
スーパーソフト(防縮・防シワ)、ワンウォッシュ
混率(%)
シーティング、綿100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
股下(cm)
81
寸法(cm)
ベルト上がり:83
材質(スライダー)
金属
ウエスト有効サイズ(cm)
80
色番
003
材質(ファスナー)
金属
裾上げ
可