YS9540 ストレートパイプ 長尺物(鉄製) YSK(山脇産業) 40286565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートパイプ 長尺物(鉄製)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
外径(Φmm)21.7
19.1
22.2
25.4
31.8
34
35.0
38.1
42.7
48.6
50.8
54
60.5
63.5
65
70
75
76.3
80
89.1
94
101.6
110
114.3
127
139.8
152.4
165.2
内径(Φmm)17.1
16.7
19.8
23.0
28.6
29.4
31.8
34.9
39.5
45.4
44
47.6
46.2
50.8
57.3
55.9
59.5
61.8
66.8
71.8
73.1
70.7
76.8
85.9
83.5
90.8
98.4
95.2
106.8
111.1
123.8
136.6
149.2
162
厚さ(mm)2.3
内容量1本注文コード40286565品番YS9540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,520
厚さ(mm)2.3内径(Φmm)17.1外径(Φmm)21.7材質仕様表面/メッキ無し種別一般的素材長さ(m)約2.75パーツNo.05-02123
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40286653
2022-05-10
用途: 古い車のマフラーの製作
製造業

製産がされていない古い車のマフラーを作るのに使用しました。材質が”鉄”との記述だけだったので、どんな種類や規格なのか、電縫管なのかなどもう少し詳しく記述されているとよいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40286924
2015-07-16
用途: 大型車

主に大型車のテールパイプに加工してマフラーカッターを作るのに最適なサイズ設定です
他で探してもこのサイズは出てこないので無くなったら是非購入したいのですが
4Mで更に価格が下がれば嬉しいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする