※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
30度曲げパイプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
50
42.7
50
54
60.5
65
70
75
80
85
101.6
内径B(Φmm)
47
39.7
47
51
57.5
62
67
72
77
82
98.6
全長L1(mm)
300
300
450
全長L2(mm)
300
300
450
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40288035
品番
22-050
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
パイプ形状
30度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ
30度曲げ
外径D(Φmm)
50
全長L1(mm)
300
内径B(Φmm)
47
全長L2(mm)
300
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000