画像準備中

長袖ポロシャツ(男女兼用) AZ-551045

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズLL 注文コード40288649 品番AZ-551045
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズLL 種別長袖ポロシャツ 混率(%)WINCOOL ニット、ナイロン52・ポリエステル48 胸廻(cm)109 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)72 色番006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする