アイトス
長袖ポロシャツ(男女兼用) AZ-551045
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブルー
ホワイト
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40288658
品番
AZ-551045
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
色
ブルー
サイズ
3L
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
WINCOOL ニット、ナイロン52・ポリエステル48
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74
色番
006