※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
60度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
101.6
50.8
54
60.5
65
75
80
94
101.6
110
内径B(Φmm)
102.6
51.8
55
61.5
66
76
81
85
95
102.6
111
全長L1(mm)
1200
700
1000
1200
全長L2(mm)
250
180
200
250
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40289541
品番
BL-L101
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
パイプ形状
60度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット付き
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
60度曲げ
外径D(Φmm)
101.6
クランプ
91-101
全長L1(mm)
1200
内径B(Φmm)
102.6
曲げ半径(mm)
150
全長L2(mm)
250
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000