※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
L型90度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
外径D1(Φmm)
50
34
42.7
50
54
60.5
65
70
80
89.1
101.6
114.3
内径B(Φmm)
47
31
39.7
47
51
57.5
62
67
77
86.1
98.6
110.3
全長L1(mm)
1000
300
1000
700
400
500
全長L2(mm)
300
300
290
400
500
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40290327
品番
12-L050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
パイプ形状
L型90度曲げ
全長L1(mm)
1000
外径D1(Φmm)
50
内径B(Φmm)
47
全長L2(mm)
300
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※12-089W、12-101W、12-114Wは溶接品となります。(エルボ使用で2箇所溶接)
※(L1)と(L2)が、寸法不足の場合はアダプターパイプの17系・18系か、ジョイントタイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000