※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
L型90度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
外径D1(Φmm)
75
34
42.7
50
54
60.5
65
70
80
89.1
101.6
114.3
内径B(Φmm)
72
31
39.7
47
51
57.5
62
67
77
86.1
98.6
110.3
全長L1(mm)
500
300
1000
700
400
500
全長L2(mm)
500
300
290
400
500
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40290433
品番
12-075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
パイプ形状
L型90度曲げ
全長L1(mm)
500
外径D1(Φmm)
75
内径B(Φmm)
72
全長L2(mm)
500
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※12-089W、12-101W、12-114Wは溶接品となります。(エルボ使用で2箇所溶接)
※(L1)と(L2)が、寸法不足の場合はアダプターパイプの17系・18系か、ジョイントタイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000