※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミラプロ
成形ベローズ MFK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合フランジ
KF 50
KF 40
KF 50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40290618
品番
MFK-050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途
KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。
寸法A(Φmm)
75
寸法B0(Φmm)
65
寸法B1(mm)
Φ49.5
適合フランジ
KF 50
ばね定数(N/mm)
3.6
仕様
【Heリークレート(Pa・m
3
/sec)】<1×10
-9
圧力
(内側)真空、(外側)大気
温度(℃)
<250
板厚(mm)
0.15
寿命
10000回
有効面積(cm
2
)
25.7
材質(フランジ)
SUS316
材質(ベローズ)
SUS316L
面間寸法(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動範囲(mm)
110-140
注意
※取り付け作業時にベローズの曲げ変形・ねじり変形等、
仕様外の変形を与えないようにご注意ください。