※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
L型90度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
外径D(Φmm)
75
42.7
50
54
60.5
65
70
75
80
101.6
114.3
内径B(Φmm)
76
43.7
51.8
55
61.5
66
71
76
81
102.6
110.3
全長L1(mm)
1000
300
700
860
400
1000
500
全長L2(mm)
290
300
220
290
400
500
370
250
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40290993
品番
14-L075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,100
パイプ形状
L型90度曲げ
外径D(Φmm)
75
クランプ
91-075
全長L1(mm)
1000
内径B(Φmm)
76
仕様
エキスパンド・スリット付き
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
全長L2(mm)
290
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※14-L101W、14-R101W、14-V101W、14-N114Wは溶接品となります。(曲げなしでカット製作品)
※(L1)と(L2)が、寸法不足の場合はアダプターパイプの17系・18系か、ジョイントタイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用下さい。
※ステンレス製(14系)に付属するクランプは、鉄製になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000