※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
エルボ 90度(鉄製・SGP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
42.7
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
101.6
114.3
139.8
165.2
肉厚t(mm)
3.5
2.8
3.2
3.5
3.8
4.2
4.5
5
寸法L1(mm)
47.6
38.1
25.4
31.8
47.6
57.2
50.8
76.2
63.5
95.3
114.3
88.9
133.4
101.6
152.4
127
190.5
228.6
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40291404
品番
08-L042
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
鉄/SGP
外径D(Φmm)
42.7
寸法L1(mm)
47.6
寸法L2(mm)
47.6
適合パイプ
(1m物)01-042、(長尺物)05-04216
肉厚t(mm)
3.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。