※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
150度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
50.8
35
38.1
42.7
45
48.6
50.8
54
60.5
65
70
75
80
89.1
94
101.6
110
内径B(Φmm)
47.6
31.8
34.9
39.5
41.8
45.4
47.6
50.8
57.3
61.8
66.8
71.8
76.8
85.9
90.8
98.4
106.8
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40292113
品番
CX-051
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
パイプ形状
150度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
外径D(Φmm)
50.8
全長L(mm)
300
内寸(mm)
300
内径B(Φmm)
47.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000