曜日別特売
MCK-3080-SP KFフランジ ミラプロ 40292937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCK-3080-SP KFフランジ ミラプロ 40292937
MCK-3080-SP KFフランジ ミラプロ 40292937

KFフランジ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
適合フランジKF80
タイプ(a)突き合わせ外側溶接用
内容量1個注文コード40292937品番MCK-3080-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。

寸法A(Φmm)114寸法B(Φmm)83.1寸法C(Φmm)83.1寸法D(Φmm)89.1寸法E(mm)20材質SUS304タイプ(a)突き合わせ外側溶接用適合フランジKF80RoHS指令(10物質対応)対応接続パイプ80A t=3(10S)
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする