曜日別特売
30-080 クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40293224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-080 クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40293224
30-080 クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40293224
30-080 クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業) 40293224

クランク型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
外径(Φmm)80
内径B(Φmm)77
全長L1(mm)450
全長L2(mm)800
内容量1本注文コード40293224品番30-080
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
パイプ形状クランク型仕様スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)外径(Φmm)80全長L1(mm)450内径B(Φmm)77全長L2(mm)800
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系・42系を、継ぎたしてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする