曜日別特売
33-060 クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40293312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33-060 クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40293312
33-060 クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40293312
33-060 クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40293312

クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
外径D(Φmm)60.5
内径B(Φmm)61.5
全長L1(mm)500
全長L2(mm)850
内容量1本注文コード40293312品番33-060
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
パイプ形状クランク型仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)外径D(Φmm)60.5クランプ91-060全長L1(mm)500内径B(Φmm)61.5全長L2(mm)850
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系42系を継ぎたしてご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40293321
2019-10-11
用途: しっかりした素材で安心しました。
オートガレージ がすたれ自動車・二輪車・自転車関連業

補修用で購入しましたが商品もしっかりした素材で安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする