※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
クランク型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
94
35
38.1
42.7
48.6
50.8
54
60.5
65
70
75
80
89.1
94
101.6
110
内径B(Φmm)
95
36
39.1
43.7
49.6
51.8
55
61.5
66
71
76
81
90.1
95
102.6
111
全長L1(mm)
370
300
500
400
450
370
490
全長L2(mm)
830
600
850
780
800
650
830
870
840
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40293373
品番
33-094
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
パイプ形状
クランク型
仕様
エキスパンド・スリット付き
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
外径D(Φmm)
94
クランプ
91-094
全長L1(mm)
370
内径B(Φmm)
95
全長L2(mm)
830
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系42系を継ぎたしてご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000