※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
クランク型曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外径D1(Φmm)
110
75
94
110
外径D2(Φmm)
120
90
106
120
内径B(Φmm)
106.8
71.8
908
106.8
全長L1(mm)
490
350
300
490
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40293522
品番
FC-110
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
パイプ形状
クランク型
材質
鉄製(メッキ管)
厚さt(mm)
1.6
クランプ
DY-113120
全長L1(mm)
490
外径D1(Φmm)
110
内径B(Φmm)
106.8
外径D2(Φmm)
120
曲げ半径(mm)
160
全長L2(mm)
840
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※クランプは別売りとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000