曜日別特売
MSK-7050 特殊ティ ミラプロ 40293646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSK-7050 特殊ティ ミラプロ 40293646
MSK-7050 特殊ティ ミラプロ 40293646

特殊ティ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
適合フランジKF50
内容量1個注文コード40293646品番MSK-7050
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。

寸法D(Φmm)75寸法L(mm)80寸法d(Φmm)60.5材質SUS304適合フランジKF50表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする