※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
S型曲げパイプ(ステンレス製、スリット無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外径D1(Φmm)
80
42.7
50
54
60.5
65
70
75
80
内径B(Φmm)
77
39.7
47
51
57.5
62
67
72
77
全長L1(mm)
350
300
350
400
全長L2(mm)
800
700
900
850
800
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40293775
品番
34-080
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
パイプ形状
S型
仕様
スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
全長L1(mm)
350
外径D1(Φmm)
80
内径B(Φmm)
77
曲げ半径(mm)
120
全長L2(mm)
800
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※寸法不足の場合、アダプターパイプの17系・18系か、ジョイントパイプの41系42系を継ぎたしてご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000