※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
サイドガードコーナーパイプ(鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
34
27.2
34
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40294177
品番
29-034
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
パイプ形状
L型90度曲げ
適合
(車長用材料)05-03423
材質
鉄製(STKM)
外径D(Φmm)
34
全長L1(mm)
210
肉厚t(mm)
2.3
全長L2(mm)
290
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000