曜日別特売
67-060 立て型マフラー用蓋付きパイプ(鉄製) YSK(山脇産業) 40294292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

67-060 立て型マフラー用蓋付きパイプ(鉄製) YSK(山脇産業) 40294292
67-060 立て型マフラー用蓋付きパイプ(鉄製) YSK(山脇産業) 40294292
67-060 立て型マフラー用蓋付きパイプ(鉄製) YSK(山脇産業) 40294292

立て型マフラー用蓋付きパイプ(鉄製)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D(Φmm)60.5
内径B(Φmm)57.3
内容量1本注文コード40294292品番67-060
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。

パイプ形状立て型マフラー用材質鉄製(メッキ管)全長(mm)500外径D(Φmm)60.5内径B(Φmm)57.3肉厚t(mm)1.6開き角度(度)45
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40294283
2015-09-24
用途: 社内の芝刈り機用に

中古で購入した芝刈り機の排気音がかなり大きいためこちらのマフラとサイレンサを購入することを検討。
注文時には5日ほどで出荷ってことで注文したのですが、後日連絡が入り、約2か月ほどかかってしまうということでキャンセル。
ほかのマフラを購入することにしました。
納期も気にしていますので表示されている納期は正しいものをお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 40294301
2015-01-16
用途: トラクターのストレートマフラー
堀田牧場サービス事業部

トラクターのマフラーの先端がだめになって変えようとしたのですが
純正で買うと4万したのでモノ太郎で探したら1万以下のマフラーがあったので買いました
 長さがたりなくて元のマフラーと溶接して今も使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする