※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
立て型マフラー用蓋付きパイプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
外径D(Φmm)
75
38.1
42.7
50
60.5
70
80
89.1
101.6
114.3
内径B(Φmm)
72
35.1
39.7
47
57.5
67
77
86.1
98.6
110.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40294432
品番
66-075
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状
立て型マフラー用
材質
ステンレス製(SUS304)
全長(mm)
500
外径D(Φmm)
75
内径B(Φmm)
72
肉厚t(mm)
1.5
開き角度(度)
45
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。